Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER BORNE rouille 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10 - 1310RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE rouille 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • flux lumineux utile - 1080 lm

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891310021

Réf. Sonepar

01200131002

Réf. Fournisseur

1310RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

flux lumineux utile:

1080 lm

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur patine rouille 9,5W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm IK10

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys