Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - ASKER BORNE Taupe 7,2W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10 - 1310GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE Taupe 7,2W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H550mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 573 lm

  • puissance du système - 7.2 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042899405491

Réf. Sonepar

01200940549

Réf. Fournisseur

1310GB

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

573 lm

puissance du système:

7.2 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur Taupe Secrète 7,2W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm IK10

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux applique

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys