Norlys - ASKER BORNE terracotta 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10 - 1311CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 585 lm
puissance du système - 9.5 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895269394
Réf. Sonepar
01200526939
Réf. Fournisseur
1311CB
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
585 lm
puissance du système:
9.5 W
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


