Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER BORNE vert amende 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10 - 1311CG

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE vert amende 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 585 lm

  • puissance du système - 9.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890918440

Réf. Sonepar

01200091844

Réf. Fournisseur

1311CG

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

585 lm

puissance du système:

9.5 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur vert amande 9,5W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys