Norlys - ASKER MAT graphite 12W LED dim. flux 1128lm 3000K ULOR0% IP55 cl I sym. H2160mm - 1360GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER MAT graphite 12W LED dim. flux 1128lm 3000K ULOR0% IP55 cl I sym. H2160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891935842

Réf. Sonepar

01200193584

Réf. Fournisseur

1360GB

Marque

Norlys

puissance du système:

12 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER MAT couleur graphite 12W LED dimmable flux utile 1128lm 3000K ULOR0% IP55 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H2160mm composé de 2 pièces

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys