Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER MAT gris alu 8,4W LED flux 1018lm 3000K ULOR1% IP55 cl I lum asym. H2160mm - 1366AL

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1099 lm

  • puissance du système - 8.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891366097

Réf. Sonepar

01200136609

Réf. Fournisseur

1366AL

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1099 lm

puissance du système:

8.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

ASKER MAT couleur gris aluminium 8,4W LED flux utile 1018lm 3000K ULOR1% IP55 classe I lentille optique T2-L et verrerie polycarbonate répartition lumineuse asymétrique H2160mm - composé de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys