Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER MAT rouille 12W LED dim. flux 1128lm 3000K ULOR0% IP55 cl I sym. H2160mm - 1360RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER MAT rouille 12W LED dim. flux 1128lm 3000K ULOR0% IP55 cl I sym. H2160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1988 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891360026

Réf. Sonepar

01200136002

Réf. Fournisseur

1360RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1988 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

ASKER MAT couleur patine rouille 12W LED dimmable flux utile 1128lm 3000K ULOR0% IP55 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H2160mm composé de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys