Non retournable

Norlys - ASKER patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08 - 1514RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890151427

Réf. Sonepar

01200001111

Réf. Fournisseur

1514RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08

Les Atouts de l'article:

Craquez pour ce luminaire en aluminium aux lignes très contemporaines. Cette applique est très résistante à la corrosion.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys