Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08 - 1514CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893458134

Réf. Sonepar

01200345813

Réf. Fournisseur

1514CB

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER couleur terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys