Norlys - ASKER TETE graphite 39,8W LED DALI2 flux 5732lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm - 4372GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 39.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890437286
Réf. Sonepar
01200043728
Réf. Fournisseur
4372GR
Marque
Norlys
puissance du système:
39.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Tête de mât vendue seule pour installation sur fût de grande hauteur. Réalisé dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à ce luminaire de faire face aux environnements les plus exigeants.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


