🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Norlys - ASKER vert amende 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08 - 1514CG

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER vert amende 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895054983

Réf. Sonepar

01200505498

Réf. Fournisseur

1514CG

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER couleur vert amande 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08

Les Atouts de l'article:

Craquez pour ce luminaire en aluminium aux lignes très contemporaines. Cette applique est très résistante à la corrosion.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys