Norlys - ASTRID BORNE graphite 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10 - 2208GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 10.6 W
source lumineuse - LED interchangeable
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890220888
Réf. Sonepar
01200022088
Réf. Fournisseur
2208GR
Marque
Norlys
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
10.6 W
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


