Norlys - ASTRID BORNE noir 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10 - 2208SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASTRID BORNE noir 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 10.6 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890220864

Réf. Sonepar

01200022086

Réf. Fournisseur

2208SV

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

10.6 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASTRID BORNE couleur noir 10,6W LED flux utile 256lm 3000K IP65 classe I verrerie opale H850mm IK10

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys