Norlys - ASTRID BORNE Taupe Secrète 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10 - 2208GB

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 10.6 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894009298

Réf. Sonepar

01200400929

Réf. Fournisseur

2208GB

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

10.6 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASTRID BORNE couleur Taupe Secrète 10,6W LED flux utile 256lm 3000K IP65 classe I verrerie opale H850mm IK10

Les Atouts de l'article:

La borne Astrid a été conçue pour sublimer les espaces extérieurs en alliant design, robustesse et fonctionnalité. Avec sa résistance aux chocs IK10, elle répond aux exigences des environnements les plus exigeants sans compromis sur l'esthétique.Ses lignes élégantes et ses finitions soignées en font un élément d'éclairage à part entière. Disponible en 8 coloris, Astrid s'adapte à toutes vos envies et à tous vos projets d'aménagement.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys