Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - ASTRID BORNE terracotta 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10 - 2208CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASTRID BORNE terracotta 10,6W LED flux 256lm 3000K IP65 cl I H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 10.6 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895221866

Réf. Sonepar

01200522186

Réf. Fournisseur

2208CB

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

10.6 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASTRID BORNE couleur terracotta 10,6W LED flux utile 256lm 3000K IP65 classe I verrerie opale H850mm IK10

Les Atouts de l'article:

La borne Astrid a été pensée pour des espaces extérieurs élégants où l'esthétique se conjugue avec fonctionnalité et robustesse (IK10). Ce luminaire séduit par son élégance et ses détails soignés.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys