Norlys - BASEL patine rouille 57W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire - 660RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890066028
Réf. Sonepar
01200000887
Réf. Fournisseur
660RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
BASEL couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


