Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - BERLIN dét. HF noir 10W LED 3000K IP54 classe I verrerie opale polyc. - 618SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - BERLIN dét. HF noir 10W LED 3000K IP54 classe I verrerie opale polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890061863

Réf. Sonepar

01200006186

Réf. Fournisseur

618SV

Marque

Norlys

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

BERLIN détecteur haute fréquence couleur noir 10W LED 3000K IP54 classe I verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

D'un design élégant, ce hublot d'extérieur permet d'éclairer vos accès, zones de circulation et dépendances. Cette applique en aluminium aux finitions parfaites est adaptée aux installations de bord de mer. Elle dispose d'un module LED et d'un détecteur HF intégrés.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys