Norlys - BERN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie givrée - 651RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - BERN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie givrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890065120

Réf. Sonepar

01200000886

Réf. Fournisseur

651RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

BERN couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie givrée

Les Atouts de l'article:

Applique murale en acier peint. Contemporaine et esthétique elle saura se marier à tous les styles.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys