Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - BORG BORNE graphite 16W LED dim. flux 1358lm 3000K IP65 cl I ver. polyc. H1050mm - 6190GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - BORG BORNE graphite 16W LED dim. flux 1358lm 3000K IP65 cl I ver. polyc. H1050mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896190086

Réf. Sonepar

01200619008

Réf. Fournisseur

6190GR

Marque

Norlys

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

BORG BORNE couleur graphite aluminium 16W LED dimmable flux utile 1358lm 3000K IP65 classe I verrerie en polycarbonate H1050mm

Les Atouts de l'article:

La borne BORG en aluminium est proposée en quatre hauteurs. Réalisée dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à cette borne de faire face aux environnements les plus exigeants. Son module LED dirige un puissant faisceau lumineux vers le bas et n'occasionne aucune pollution lumineuse. Une tête de mât coordonnée est également proposée pour étendre de façon harmonieuse votre projet d'éclairage.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys