Norlys - BORNHOLM blanc 17,5W LED flux 794lm 3000K IP65 cl I verrerie opale polyc. IK10 - 542VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895420016
Réf. Sonepar
01200542001
Réf. Fournisseur
542VI
Marque
Norlys
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


