Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - BORNHOLM gris aluminium 17,5W LED flux 794lm 3000K IP65 cl I ver. op polyc. IK10 - 542AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - BORNHOLM gris aluminium 17,5W LED flux 794lm 3000K IP65 cl I ver. op polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 17.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895420092

Réf. Sonepar

01200542009

Réf. Fournisseur

542AL

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

BORNHOLM gris aluminium 17,5W LED flux utile 794lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys