Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - EGERSUND BORNE gris alu 22W LED DALI2 mod. 2434lm 3000K IP65 cl 2 IK08 H650mm - 5069AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND BORNE gris alu 22W LED DALI2 mod. 2434lm 3000K IP65 cl 2 IK08 H650mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890506999

Réf. Sonepar

01200050699

Réf. Fournisseur

5069AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

EGERSUND BORNE couleur gris aluminium 22W LED dali2 module 2434lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H630mm

Les Atouts de l'article:

Craquez pour cette magnifique borne en aluminium et son réflecteur nacré ! Ces bornes, tout comme l'ensemble de nos bornes en aluminium peuvent être installées en bord de mer.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys