Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - EGERSUND MINI BORNE gris alu 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H490mm - 1291AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND MINI BORNE gris alu 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 490 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891291092

Réf. Sonepar

01200001191

Réf. Fournisseur

1291AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

490 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

82.6 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

longueur:

490 mm

diamètre:

120 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

EGERSUND MINI BORNE couleur gris aluminium 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H490mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys