Norlys - EGERSUND MINI BORNE Taupe 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H850mm - 1290GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND MINI BORNE Taupe 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 9.1 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896069085

Réf. Sonepar

01200606908

Réf. Fournisseur

1290GB

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

9.1 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

EGERSUND MINI BORNE couleur Taupe Secrète 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H850mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys