fin de vie

Norlys - EGERSUND MINI graphite bois brut 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl2 H490mm - 2320GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND MINI graphite bois brut 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl2 H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892320081

Réf. Sonepar

01200232008

Réf. Fournisseur

2320GR

Marque

Norlys

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

EGERSUND MINI BORNE couleur graphite en bois scandinave brut traité 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II H490mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne au design contemporain associe une tête en aluminium à un corps en bois massif confectionné en pin scandinave de grande qualité connu pour sa parfaite résistance dans le temps. Ce bois massif est simplement traité, non peint afin que vous puissiez appliquer la peinture de votre choix ou le laisser griser naturellement. Un mélange audacieux de modernité et de naturel.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys