fin de vie

Norlys - EGERSUND MINI gris alu bois peint 9,1W LED dim flux 864lm 3000K IP65 cl2 H850mm - 2304AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND MINI gris alu bois peint 9,1W LED dim flux 864lm 3000K IP65 cl2 H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890230498

Réf. Sonepar

01200023049

Réf. Fournisseur

2304AL

Marque

Norlys

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

EGERSUND MINI BORNE couleur gris aluminium en bois scandinave peint 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II H850mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne au design contemporain associe une tête en aluminium à un corps en bois massif confectionné en pin scandinave de grande qualité connu pour sa parfaite résistance dans le temps. Ce bois massif est traité puis peint. Un mélange audacieux de modernité et de naturel.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys