Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - EGERSUND PARK BORNE gris alu 9,1W LED flux 907lm 3000K IP65 cl2 IK08 H850mm - 6090AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND PARK BORNE gris alu 9,1W LED flux 907lm 3000K IP65 cl2 IK08 H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 9.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890609096

Réf. Sonepar

01200060909

Réf. Fournisseur

6090AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

EGERSUND PARK BORNE couleur gris aluminium 9,1W LED dimmable TRIAC flux utile 907lm 3000K IP65 classe II verrerie claire polycarbonate IK08 H850mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne en aluminium possède une grande résistance à la corrosion. Son design contemporain et épuré saura se marier à tous les styles.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys