Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - EGERSUND PARK MAT gris alu 23,7W LED dali2 flux 2239lm 3000K IP65 clI H2500mm - 6113AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - EGERSUND PARK MAT gris alu 23,7W LED dali2 flux 2239lm 3000K IP65 clI H2500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 23.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890611396

Réf. Sonepar

01200061139

Réf. Fournisseur

6113AL

Marque

Norlys

puissance du système:

23.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

EGERSUND PARK MAT couleur gris aluminium 23,7W LED dali2 flux utile 2239lm 3000K ULOR1% IP65 classe I verrerie en PMMA H2500mm

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys