Norlys - FIRENZE MAT rouille 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 810RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890081021
Réf. Sonepar
01200000916
Réf. Fournisseur
810RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Craquez pour le design intemporel et élégant de ce lampadaire qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et potelet de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


