Norlys - FIRENZE POTELET noir 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1120mm - 805SV

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042898050067

Réf. Sonepar

01200000545

Réf. Fournisseur

805SV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

classe de protection:

II

FIRENZE POTELET couleur noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1120mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys