Norlys - FIXATION MURALE 60mm couleur graphite - BORG / HAMMERFEST / VISBY - 154GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - FIXATION MURALE 60mm couleur graphite - BORG / HAMMERFEST / VISBY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 430 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891540084

Réf. Sonepar

01200001142

Réf. Fournisseur

154GR

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

430 mm

hauteur:

250 mm

diamètre:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FIXATION MURALE ⌀60mm couleur graphite - BORG / HAMMERFEST / VISBY

Les Atouts de l'article:

Bras pour tête de mât VISBY.