Norlys - FIXATION MURALE 60mm couleur gris aluminium - BORG / HAMMERFEST / VISBY - 154AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 160 mm
longueur - 430 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891540091
Réf. Sonepar
01200001141
Réf. Fournisseur
154AL
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
160 mm
longueur:
430 mm
hauteur:
250 mm
diamètre:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Bras pour tête de mât VISBY.


