Non retournable

Norlys - GENOVA blanc 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H410mm - 170VI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - GENOVA blanc 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H410mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • longueur - 410 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891700013

Réf. Sonepar

01200000057

Réf. Fournisseur

170VI

Marque

Norlys

température de couleur:

2200...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

410 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

GENOVA couleur blanc 46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H410mm

Les Atouts de l'article:

Pour les fervents du traditionnel, optez pour cette applique aux finitions parfaites qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys