Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - GLASGOW patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. H375mm - 730RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - GLASGOW patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. H375mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897300026

Réf. Sonepar

01200001017

Réf. Fournisseur

730RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

GLASGOW couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H375mm

Les Atouts de l'article:

Applique en aluminium au design intemporel et élégant qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys