Norlys - HAMMERFEST TETE gris alu 32,5w LED flux 3117lm 3000K IP65 cl I DALI2 mât ?60mm - 5136AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HAMMERFEST TETE gris alu 32,5w LED flux 3117lm 3000K IP65 cl I DALI2 mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 32.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890513690

Réf. Sonepar

01200051369

Réf. Fournisseur

5136AL

Marque

Norlys

puissance du système:

32.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

HAMMERFEST TETE couleur gris aluminium 32,5w LED DALI2 flux utile 3117lm symétrique 3000K IP65 classe I verrerie opale PMMA pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Tête de mât vendue seule pour installation sur fût de grande hauteur. Réalisé dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à ce luminaire de faire face aux environnements les plus exigeants.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys