Norlys - HAMMERFEST TETE gris alu 53w LED flux 6519lm 3000K IP65 cl I DALI2 mât ?60mm - 6146AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HAMMERFEST TETE gris alu 53w LED flux 6519lm 3000K IP65 cl I DALI2 mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 53 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890614694

Réf. Sonepar

01200061469

Réf. Fournisseur

6146AL

Marque

Norlys

puissance du système:

53 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

HAMMERFEST TETE couleur gris aluminium 53w LED DALI2 flux utile 6519lm symétrique extensif 3000K IP65 classe I verrerie satinée PMMA pour mât ?60mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys