Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - HELLVIK BORNE graphite 10,1W LED DALI flux 670lm 3000K IP65 cl i H550mm - 2402GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HELLVIK BORNE graphite 10,1W LED DALI flux 670lm 3000K IP65 cl i H550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 10.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890240282

Réf. Sonepar

01200024028

Réf. Fournisseur

2402GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

10.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

HELLVIK BORNE couleur graphite 10,1W LED dimmable flux utile 670lm 3000K IP65 classe I H550mm

Les Atouts de l'article:

La sculpturale borne HELLVIK est proposée en deux dimensions. Elle dispose d'un module LED intégré avec faisceau lumineux dirigé vers le bas. Adaptée à l'éclairage de cheminement, cette borne de belle dimension apportera également une touche particulièrement design et décorative à vos espaces extérieurs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys