Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - HELLVIK BORNE terracotta 11,8W LED dim. flux 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm - 2410CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HELLVIK BORNE terracotta 11,8W LED dim. flux 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1014 lm

  • puissance du système - 11.8 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892863847

Réf. Sonepar

01200286384

Réf. Fournisseur

2410CB

Marque

Norlys

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1014 lm

puissance du système:

11.8 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

HELLVIK BORNE couleur terracotta 11,8W LED dimmable flux utile 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm

Les Atouts de l'article:

La sculpturale borne HELLVIK est proposée en deux dimensions. Elle dispose d'un module LED intégré avec faisceau lumineux dirigé vers le bas. Adaptée à l'éclairage de cheminement, cette borne de belle dimension apportera également une touche particulièrem

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys