Norlys - HELLVIK BORNE terracotta 6,9W LED dim. flux 531lm 3000K IP65 classe II H550mm - 2400CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HELLVIK BORNE terracotta 6,9W LED dim. flux 531lm 3000K IP65 classe II H550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 531 lm

  • puissance du système - 6.9 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892044017

Réf. Sonepar

01200204401

Réf. Fournisseur

2400CB

Marque

Norlys

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

531 lm

puissance du système:

6.9 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

HELLVIK BORNE couleur terracotta 6,9W LED dimmable flux utile 531lm 3000K IP65 classe II H550mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys