Norlys - HITRA blanc LED 17,5W flux 1599lm 3000K IP65 classe I Down light 120° - 1331VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1599 lm
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891331019
Réf. Sonepar
01200133101
Réf. Fournisseur
1331VI
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
1599 lm
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
17.5...17.5 W
couleur de la lumière:
blanc
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


