Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - HITRA Corten LED 9,5W flux 920lm 3000K IP65 classe I Down light 120° - 1330CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - HITRA Corten LED 9,5W flux 920lm 3000K IP65 classe I Down light 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 920 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893218769

Réf. Sonepar

01200321876

Réf. Fournisseur

1330CS

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

920 lm

puissance du système:

9.5 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

HITRA couleur Corten Steel LED 9,5W flux utile 920lm 3000K IP65 classe I verre trempé transparent Down light 120°

Les Atouts de l'article:

Laissez vous séduire par l’élégance du design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, ses lignes scandinaves très épurées sauront se marier à tous les styles.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys