Norlys - HITRA graphite LED 9,5W flux 920lm 3000K IP65 classe I Down light 120° - 1330GB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 920 lm
puissance du système - 9.5 W
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893087693
Réf. Sonepar
01200308769
Réf. Fournisseur
1330GB
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
920 lm
puissance du système:
9.5 W
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


