Norlys - KARLSTAD CHAINE patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire - 230ARO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890023021
Réf. Sonepar
01200000836
Réf. Fournisseur
230ARO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


