Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KISA BORNE graphite 13,4W LED dim. flux 1274lm 3000K IP65 cl I 2 côtés H850mm - 5184GR

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895184086

Réf. Sonepar

01200518408

Réf. Fournisseur

5184GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

850 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1407 lm

puissance du système:

15.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15.2...15.2 W

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

92.6 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

diamètre:

120 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

KISA BORNE couleur graphite 13,4W LED dimmable flux utile 1274lm 3000K IP65 classe I éclairage 2 côtés H850mm

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium. Résistante à la corrosion saline.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys