Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KISA MAT 1 côté graphite 14,1w LED flux 1185lm DALI2 3000K IP65 cl I - 5192GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KISA MAT 1 côté graphite 14,1w LED flux 1185lm DALI2 3000K IP65 cl I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890519289

Réf. Sonepar

01200051928

Réf. Fournisseur

5192GR

Marque

Norlys

puissance du système:

14.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KISA MAT éclairage un côté de couleur graphite 14,1w LED flux 1185lm DALI2 3000K IP65 cl I

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys