Non retournable

Norlys - KISA MAT 2 côtés graphite 27W LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I - 5196GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KISA MAT 2 côtés graphite 27W LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890519685

Réf. Sonepar

01200051968

Réf. Fournisseur

5196GR

Marque

Norlys

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KISA MAT éclairage deux côtés de couleur graphite 27W LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys