Norlys - KISA MAT 2 côtés gris alu 13,4w LED flux 1274lm dimmable 3000K IP65 cl I - 5194AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890519494
Réf. Sonepar
01200051949
Réf. Fournisseur
5194AL
Marque
Norlys
puissance du système:
13.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


