Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - ALTA / EGERSUND MINI / HALMSTAD / LILLESAND / ? - 205ZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 56.3 mm
longueur - 56.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892055006
Réf. Sonepar
01200000061
Réf. Fournisseur
205ZZ
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
56.3 mm
longueur:
56.3 mm
hauteur:
153 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
KIT D'ANCRAGE pour béton - ALTA / EGERSUND MINI / HALMSTAD / LILLESAND / LOFOTEN / OPPLAND / STOCKHOLM
NoticePDF


