Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - ARENDAL - 203ZZ

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - ARENDAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892030034

Réf. Sonepar

01200203003

Réf. Fournisseur

203ZZ

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton - ARENDAL

Les Atouts de l'article:

Kit de scellement béton pour bornes ARENDAL.