Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - ASKER Art. 1360 - 116ZZ

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - ASKER Art. 1360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891120002

Réf. Sonepar

01200001233

Réf. Fournisseur

116ZZ

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

75 mm

longueur:

135 mm

hauteur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton - ASKER Art. 1360

Les Atouts de l'article:

Kit d'ancrage pour béton pour lampadaire ASKER.